Stikalo GEA rifuza brez okvirja P/O KRIŽNO BE 10A brez osvetlitve IP20 [317304]
ŠIFRA 1135103
EAN 3838959318801
ELEKTROMATERIAL
317304
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: GEA
- Način montaže: Podometno
- Vrsta vezave: Križno stikalo
- Barva: v beli barvi
- Nazivni tok (A): 10
- Osvetlitev: brez osvetlitve
- Stopnja zaščite (IP): IP20
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.