Stikalo FUSIO rifuza brez okvirja P/O SER. BE 10A brez osvetlitve IP20 [317522]
ŠIFRA 1138349
EAN 3838959314643
ELEKTROMATERIAL
317522
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: FUSIO
- Način montaže: Podometno
- Vrsta vezave: Serijsko stikalo
- Barva: v beli barvi
- Nazivni tok (A): 10
- Osvetlitev: brez osvetlitve
- Stopnja zaščite (IP): IP20
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.