Stikalo FUSIO rifuza brez okvirja P/O KRIŽNO SI 10A brez osvetlitve IP20 [317544]
ŠIFRA 1138437
EAN 3838959316807
ELEKTROMATERIAL
317544
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: FUSIO
- Način montaže: Podometno
- Vrsta vezave: Križno stikalo
- Barva: siva
- Nazivni tok (A): 10
- Osvetlitev: brez osvetlitve
- Stopnja zaščite (IP): IP20
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.