Stikalo CHORUS P/O NAVADNO SI 16A IND IP41 1M [GW14003]

ŠIFRA 2723910 EAN 8011564265332 GEWISS GW14003
Navadno stikalo Gewiss Chorus za vgradnjo v nosilce, srebrne barve, nazivni tok 16A, vgradne širine 1M, z možnostjo signalne lučke, vijačen priklop vodnikov.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: CHORUS
  • Način montaže: Podometno
  • Vrsta vezave: Navadno stikalo
  • Barva: siva
  • Nazivni tok (A): 16
  • Osvetlitev: Indikator
  • Stopnja zaščite (IP): IP41
  • Število enot (M): 1
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.