Stikalo CHORUS P/O NAVADNO ČR 16A brez osvetlitve IP41 2M [GW12031]

ŠIFRA 1165108 EAN 8011564266124 GEWISS GW12031
Navadno stikalo Gewiss Chorus za vgradnjo v nosilce, črne barve, nazivni tok 16A, vgradne širine 2M, brez indikacije, vijačen priklop vodnikov.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: CHORUS
  • Način montaže: Podometno
  • Vrsta vezave: Navadno stikalo
  • Barva: Črna
  • Nazivni tok (A): 16
  • Osvetlitev: brez osvetlitve
  • Stopnja zaščite (IP): IP41
  • Število enot (M): 2
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.