Stikalo CHORUS P/O KRIŽNO SI 16A tlivka IP41 2M [GW14103]

ŠIFRA 1165150 EAN 8011564265776 GEWISS GW14103
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: CHORUS
  • Način montaže: Podometno
  • Vrsta vezave: Križno stikalo
  • Barva: siva
  • Nazivni tok (A): 16
  • Osvetlitev: Osvetlitev s tlivko
  • Stopnja zaščite (IP): IP41
  • Število enot (M): 2
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.