Stikalo CHORUS P/O KRIŽNO ČR 16A tlivka IP41 2M [GW12103]

ŠIFRA 1165118 EAN 8011564268807 GEWISS GW12103
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: CHORUS
  • Način montaže: Podometno
  • Vrsta vezave: Križno stikalo
  • Barva: Črna
  • Nazivni tok (A): 16
  • Osvetlitev: Osvetlitev s tlivko
  • Stopnja zaščite (IP): IP41
  • Število enot (M): 2
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.