Stikalo CHORUS P/O 2P ČR 16A tlivka IP41 1M [GW12005]

ŠIFRA 1165107 EAN 8011564265271 GEWISS GW12005
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: CHORUS
  • Način montaže: Podometno
  • Vrsta vezave: 2-polno stikalo
  • Barva: Črna
  • Nazivni tok (A): 16
  • Osvetlitev: Osvetlitev s tlivko
  • Stopnja zaščite (IP): IP41
  • Število enot (M): 1
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.