Mehanizem stikala LIVINGLIGHT P/O MENJALNO BE 16A tlivka IP20 1M [L4003/0]

ŠIFRA 1166754 EAN 8012199015866 LEGRAND L4003/0
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: LIVINGLIGHT
  • Način montaže: Podometno
  • Vrsta vezave: Menjalno stikalo
  • Barva: v beli barvi
  • Nazivni tok (A): 16
  • Osvetlitev: Osvetlitev s tlivko
  • Stopnja zaščite (IP): IP20
  • Število enot (M): 1
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.