Mehanizem stikala Jung P/O 2P 10A 1D [502U]

ŠIFRA 2709357 EAN 4011377259805 JUNG 502U
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Jung
  • Način montaže: Podometno
  • Vrsta vezave: 2-polno stikalo
  • Nazivni tok (A): 10
  • Število enot (M): 1
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.