Mehanizem stikala EKONOMIK P/O SER. BE 10A Ne IP20 Unipack [SE50-U - 3531043]

ŠIFRA 1212007 EAN 3831006914308 TEM ČATEŽ SE50-U - 3531043
STIKALO SERIJSKO 10AX 250V~
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EKONOMIK
  • Način montaže: Podometno
  • Vrsta vezave: Serijsko stikalo
  • Barva: v beli barvi
  • Nazivni tok (A): 10
  • Osvetlitev: Ne
  • Stopnja zaščite (IP): IP20
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.