Mehanizem stikala MODUL P/O KRIŽNO BE 16A Ne IP20 1M Profipack [SM70-P - 6131338]
- Linija izdelkov: MODUL
- Način montaže: Podometno
- Vrsta vezave: Križno stikalo
- Barva: v beli barvi
- Nazivni tok (A): 16
- Osvetlitev: Ne
- Stopnja zaščite (IP): IP20
- Število enot (M): 1
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.