Kombinirano stikalo / vtičnica Jung N/O SI 16/10A 250V VER IP44 PVC IND, BV [876W]

ŠIFRA 2710027 EAN 4011377657700 JUNG 876W
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Jung
  • Način montaže: Nadometna montaža
  • Barva: siva
  • Nazivni tok (A): 16/10
  • Nazivna napetost (V): 250
  • Smer montaže: vertikalno
  • Stopnja zaščite (IP): IP44
  • Material: Umetna masa
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.