Kombinirano stikalo / vtičnica FONTANA N/O SI 16A 230V IP44 PVC Unipack [CF12GY-U - 4315134]
- Linija izdelkov: FONTANA
- Način montaže: Nadometna montaža
- Barva: siva
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (V): 230
- Stopnja zaščite (IP): IP44
- Material: Umetna masa
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.