Kombinirano stikalo / vtičnica FLUID N/O BE 16A 230V IP44 PVC [617032]
- Linija izdelkov: FLUID
- Način montaže: Nadometna montaža
- Barva: v beli barvi
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (V): 230
- Stopnja zaščite (IP): IP44
- Material: Umetna masa
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.