Kombinirano stikalo / vtičnica CUBO N/O BE 16A 250V HOR IP55 PVC Menjalno Unipack [CM95PW-U - 4318926]
- Linija izdelkov: CUBO
- Način montaže: Nadometna montaža
- Barva: v beli barvi
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (V): 250
- Smer montaže: Vodoravno/horizontalno
- Stopnja zaščite (IP): IP55
- Material: Umetna masa
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.