Stikalo za kabel TEM vmesno ČR 250V PVC SV02 Unipack [AW10BK-U - 4513419]

ŠIFRA 2600805 EAN 3831006962071 TEM ČATEŽ AW10BK-U - 4513419
STIKALO VMESNO 300 2A 250V~ BK
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: TEM
  • Izvedba: Vmesna montaža
  • Barva: Črna
  • Nazivna napetost (V): 250
  • Material: Umetna masa
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.