Stikalo za kabel EML vmesno BE 250V PVC [414744]

ŠIFRA 1142855 EAN 3838959166914 ELEKTROMATERIAL 414744
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EML
  • Izvedba: Vmesna montaža
  • Barva: v beli barvi
  • Nazivna napetost (V): 250
  • Material: Umetna masa
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.