Namizni razdelilec Obo Bettermann VGR. pravokotno SR 167mm 68mm 2x Šuko 1x HDMI 2x RJ45 Cat6 [6116810 - DBK2-M4H D2S2K]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: Vgradna montaža
- Oblika: Pravokotna
- Barva: Srebrna
- Širina (mm): 167
- Višina (mm): 68
- Število vtičnic z zaščitnim stikom: 2x Šuko
- Število priključkov HDMI: 1x HDMI
- Število CAT povezav 6: 2x RJ45 Cat6
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.