Namizni razdelilec Obo Bettermann VGR. okrogel Al SR 114mm 3x Šuko [6116866 - DBV-A3E D3S]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: Vgradna montaža
- Oblika: Okrogla
- Material: Aluminij
- Barva: Srebrna
- Premer (mm): 114
- Število vtičnic z zaščitnim stikom: 3x Šuko
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.