Namizni razdelilec Obo Bettermann DB-1B3 D3S2K N/O pravokotno Al SR 73mm 121mm 3 0 0 0 2 [6116942 - DB-1B3 D3S2K]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: Nadgradna montaža
- Oblika: Pravokotna
- Material: Aluminij
- Barva: Srebrna
- Širina (mm): 73
- Višina (mm): 121
- Število vtičnic z zaščitnim stikom: 3
- Število priključkov HDMI: 0
- Število priključkov USB: 0
- Število povezav Cat 5e: 0
- Število CAT povezav 6: 2
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.