Namizni razdelilec Obo Bettermann VGR. okrogel Al SR 114mm 2x Šuko 2x RJ45 Cat6 [6116870 - DBV-A3A D2S2K]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: Vgradna montaža
- Oblika: Okrogla
- Material: Aluminij
- Barva: Srebrna
- Premer (mm): 114
- Število vtičnic z zaščitnim stikom: 2x Šuko
- Število CAT povezav 6: 2x RJ45 Cat6
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.