Namizni razdelilec INCARA Modul 8M pravokotno Al BE 90mm 80mm 0mm 0mm Prazen [054690 - Desktop unit]

ŠIFRA 2797075 EAN 3414970716088 LEGRAND 054690 - Desktop unit
Namizna enota 8 modulov, ki jih je treba opremiti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: INCARA
  • Izvedba: Modul
  • Oblika: Pravokotna
  • Material: Aluminij
  • Barva: v beli barvi
  • Širina (mm): 90
  • Višina (mm): 80
  • Globina vgradnje (mm): 0
  • Premer (mm): 0
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.