POLNILNIK USB 5V 3,0A
- za polnjenje elektronskih naprav prek standardnega USB priključka (kompatibilno tudi z Apple napravami)
- napajanje: 100-230 V~ 50/60 Hz
- poraba med delovanjem: 300 mA pri 100 V~/150 mA pri 230 V~
- poraba v mirovanju: 30 mW pri 230 V~
- izhodna napetost: 5 VDC (±5 %) SELV
- nihanje izhodne napetosti: 150 mV
- nominalni izhodni tok: 3,0 A (±10 %)
- tip konektorja: USB A / USB C
- učinkovitost: maksimalno 77 %
- temperatura delovanja: 0 °C/+ 45 °C (notranja uporaba)
- IP zaščitni razred: IP20, samo za notranjo uporabo
- varnostni razred naprave II
- prenapetostna zaščita (EN 62109): razred III
- vijačna pritrditev vodnikov max. 2.5 mm2
- naprava z odmikom kontaktov min. 3 mm
- ustreza standardu EN 60950-1 in direktivam EMC in LVD