Kombinirano stikalo / vtičnica FLUID N/O tem.siva 16A 230V IP44 PVC [617034]
ŠIFRA 1200511
EAN 3838959259418
ELEKTROMATERIAL
617034
Kombinacija nadometnega stikala in vtičnice Fluid temno sive / sive barve, zaščite IP44
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: FLUID
- Način montaže: Nadometna montaža
- Barva: Temno siva
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (V): 230
- Stopnja zaščite (IP): IP44
- Material: Umetna masa
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.