Pritrdilna sponka nVent CADDY CADDY - OBEŠALO 20M58SM 173770 [173770 - 20M58SM]

ŠIFRA 2724123 EAN 8711893737738 ERICO EUROPE 173770 - 20M58SM
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: nVent CADDY
  • Način pritrditve: Sponka
  • Primerna je za debelo prirobnico (mm): 14
  • Cev / premer kabla (mm): 42
  • Material: Jeklo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.