Pritrdilna sponka nVent CADDY 20EM912 Sponka 20mm 42mm jeklo [173580 - 20EM912]

ŠIFRA 2626165 EAN 8711893735833 ERICO EUROPE 173580 - 20EM912
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: nVent CADDY
  • Način pritrditve: Sponka
  • Primerna je za debelo prirobnico (mm): 20
  • Cev / premer kabla (mm): 42
  • Material: Jeklo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.