Pritrdilna sponka nVent CADDY 174820 Sponka 8mm 3-8mm Vzmetno jeklo [174820 - M6TI24]
- Linija izdelkov: nVent CADDY
- Način pritrditve: Sponka
- Primerna je za debelo prirobnico (mm): 8
- Cev / premer kabla (mm): 3-8
- Material: Vzmetno jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.