Pritrdilna sponka nVent CADDY 12EP912 Sponka 20mm 30mm jeklo [175130 - 12EP912]
- Linija izdelkov: nVent CADDY
- Način pritrditve: Sponka
- Primerna je za debelo prirobnico (mm): 20
- Cev / premer kabla (mm): 30
- Material: Jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.