P/O doza GEWISS 48 za zid razvodna 152mm 98mm 70mm PVC BE IP40 poln pokrov [GW48004]
- Linija izdelkov: GEWISS 48
- Izvedba: V zidani steni
- Oblika: razvodna
- Dolžina (mm): 152
- Širina (mm): 98
- Globina (mm): 70
- Material: Umetna masa
- Barva: v beli barvi
- Zaščitna stopnja (IP): IP40
- Pokrov: poln pokrov
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.