Zunanji kotni elem. za parapet Obo Bettermann GEK-SAA133110RW 100mm 133mm Osnovna enota 90st. jeklo neobdelano [6282710 - GEK-SAA133110RW]

ŠIFRA 2761485 EAN 4012195137405 Obo Bettermann 6282710 - GEK-SAA133110RW
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Širina (mm): 100
  • Globina (mm): 133
  • Izvedba: Osnovna enota
  • Kot (st.): 90
  • Material: Jeklo
  • Površinska obdelava: Neobdelano
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.