Zunanji kotni elem. za parapet Obo Bettermann 6112613 165mm 53mm Osnovna enota in pokrov 90-90st. Al Anodizirano [6112613 - GA-AS53165EL]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 165
- Globina (mm): 53
- Izvedba: Osnovna enota in pokrov
- Kot (st.): 90-90
- Material: Aluminij
- Površinska obdelava: Anodizirano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.