Vtičnica za parapetni kanal Obo Bettermann STD-D0 RW1 16A 250V KS 1M BE [6120008 - STD-D0 RW1]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (V): 250
- Z zaščito otrok: z zaščito otrok
- Število enot (M): 1
- Barva: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.