Vtičnica za parapetni kanal Elba AT 16A 3X230V trojnaM BE [32201 - AT TROJNA]
ŠIFRA 1079475
EAN 3830022074041
ELBA
32201 - AT TROJNA
Vtičnica za parapetni kanal Elba AT 16A 3X230V trojna M Bela
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Elba
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (V): 3X230
- Število enot (M): trojna
- Barva: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.