Vtičnica za parapetni kanal TEM P/O 10A 220V IP20 drugo BE SET MODUL 3X2P SREBRN, Unipack [CM11ES-U - 4318505]

ŠIFRA 1215053 EAN 3831006921702 TEM ČATEŽ CM11ES-U - 4318505
SET VTIČNIC 3x SCHUKO 2P+E 16A 250V~ 7M
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: TEM
  • Način montaže: Podometno
  • Nazivni tok (A): 10
  • Nazivna napetost (V): 220
  • Stopnja zaščite (IP): IP20
  • Pokrov: Drugo
  • Barva: v beli barvi
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.