Vtičnica za parapetni kanal Obo Bettermann STD-D3 SRO2 KAN. 16A 250V KS drugo 2M Osrednja plošča s pokrovom RD [6120108 - STD-D3 SRO2]

ŠIFRA 2752032 EAN 4012196047635 Obo Bettermann 6120108 - STD-D3 SRO2
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Način montaže: Stenski kanal
  • Nazivni tok (A): 16
  • Nazivna napetost (V): 250
  • Z zaščito otrok: z zaščito otrok
  • Stopnja zaščite (IP): Drugo
  • Število enot (M): 2
  • Pokrov: Osrednja plošča s pokrovom
  • Barva: Rdeča
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.