Vtičnica za parapetni kanal Obo Bettermann STD-D3 RW2 16A 250V KS 2M BE [6120102 - STD-D3 RW2]

ŠIFRA 2752031 EAN 4012196047574 Obo Bettermann 6120102 - STD-D3 RW2
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Nazivni tok (A): 16
  • Nazivna napetost (V): 250
  • Z zaščito otrok: z zaščito otrok
  • Število enot (M): 2
  • Barva: v beli barvi
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.