Vtičnica za parapetni kanal Obo Bettermann STD-D3 RW1 Modul45 33° 16A 250V KS 1M BE [6120072 - STD-D3 RW1]

ŠIFRA 2752030 EAN 4012196047444 Obo Bettermann 6120072 - STD-D3 RW1
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Nazivni tok (A): 16
  • Nazivna napetost (V): 250
  • Z zaščito otrok: z zaščito otrok
  • Število enot (M): 1
  • Barva: v beli barvi
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.