Vtičnica za parapetni kanal New Unica P/O 16A 250V KS IP44 1M BE [NU003718]
- Linija izdelkov: New Unica
- Način montaže: Podometno
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (V): 250
- Z zaščito otrok: z zaščito otrok
- Stopnja zaščite (IP): IP44
- Število enot (M): 1
- Barva: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.