Vtičnica za parapetni kanal New Unica P/O 16A 250V KS IP21 2M BEŽ [NU206744]
- Linija izdelkov: New Unica
- Način montaže: Podometno
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (V): 250
- Z zaščito otrok: z zaščito otrok
- Stopnja zaščite (IP): IP21
- Število enot (M): 2
- Barva: Bež
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.