Vtičnica za parapetni kanal New Unica P/O 16A 250V KS IP21 2M ANTR [NU206754]
ŠIFRA 2800736
EAN 3606489452582
SCHNEIDER ELECTRIC
NU206754
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: New Unica
- Način montaže: Podometno
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (V): 250
- Z zaščito otrok: z zaščito otrok
- Stopnja zaščite (IP): IP21
- Število enot (M): 2
- Barva: Antracit
- Ostali podatki ali lastnosti
- Prostor za oznake / površina za informacije: Ne
- Izvedba: Drugo
- Transparentno: Ne
- Ključavnica: Ne
- Izmetni mehanizem: Ne
- S funkcionalno razsvetljavo: Ne
- Z usmerjeno razsvetljavo: Ne
- Prenapetostna zaščita: Ne
- Zaščita tokovne preobremenitve: Ne
- Z miniaturno varovalko: Ne
- Posebno napajanje: brez posebnega napajanja
- Število preklopnih vtičnic: 0
- Način pritrditve: Pritrditev z vijakom
- Material: Umetna masa
- Kakovost materiala: Drugo
- Brezhalogensko: Da
- Površinska obdelava: Nano prevleka
- Površinska obdelava: Mat
- Vrtljiv osrednji vložek: Ne
- Tiskanje / označevanje: brez odtisa
- Vrsta priklopa: Vijačne klešče
- S tečaji na pokrovu: Ne
- Nazivni tok napake (mA): 0
- Faza izbire: Brez
- Frekvenca (Hz): 50-60
- Za "težke razmere" (po VDE): Ne
- Širina naprave (mm): 85
- Višina naprave (mm): 125
- Globina naprave (mm): 47
- Z vgrajenim USB napajalnikom: Ne
- Število modulov (sistem modulov): 2
- Izolirana montaža: Ne
- S stikalom za vklop/izklop: Ne
- S funkcijo povratne zanke: Ne
- Stopnja mehanske odpornosti: IK04
- Število aktivnih zatičev (okroglo): 4
- S signalno lučko: Ne
- Število faz: 2
- RAL številka (približno): 7021
- Antibakterijsko zdravljenje: Ne
- Min. globina vgradne doze (mm): 40
- Na voljo je podpora IFTTT: Ne
- Združljivo z Apple HomeKit: Ne
- Združljivo z Google Assistantom: Ne
- Združljivo z Amazon Alexa: Ne
- Metalik barva: Ne
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.



Trajnostna izbira
