Vtičnica za parapetni kanal New Unica N/O 16A 250V KS IP44 2M BE [NU306718A]
- Linija izdelkov: New Unica
- Način montaže: Nadometna montaža
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (V): 250
- Z zaščito otrok: z zaščito otrok
- Stopnja zaščite (IP): IP44
- Število enot (M): 2
- Barva: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.