Vtičnica za parapetni kanal New Unica 16A 250V KS IP21 1M Al [NU305730]
- Linija izdelkov: New Unica
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (V): 250
- Z zaščito otrok: z zaščito otrok
- Stopnja zaščite (IP): IP21
- Število enot (M): 1
- Barva: Aluminij
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.