Vtičnica za parapetni kanal New Unica 16A 250V KS IP21 1M Al [NU303730]

ŠIFRA 2800817 EAN 3606489453893 SCHNEIDER ELECTRIC NU303730
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: New Unica
  • Nazivni tok (A): 16
  • Nazivna napetost (V): 250
  • Z zaščito otrok: z zaščito otrok
  • Stopnja zaščite (IP): IP21
  • Število enot (M): 1
  • Barva: Aluminij
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.