Vtičnica za parapetni kanal New Unica 16A 250V brez KS IP20 1M BEŽ [NU303644]
- Linija izdelkov: New Unica
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (V): 250
- Z zaščito otrok: brez zaščite otrok
- Stopnja zaščite (IP): IP20
- Število enot (M): 1
- Barva: Bež
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.