Vtičnica za parapetni kanal Elba AT TALNA 16A 3x230V trojnaM RD [322066 - AT TROJNA TALNA RD]
- Linija izdelkov: Elba
- Način montaže: TALNA
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (V): 3x230
- Število enot (M): trojna
- Barva: Rdeča
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.