Vtičnica za parapetni kanal Elba AT 16A 2x230V dvojnaM ZE [2220Z - AT DVOJNA ZELENA]
- Linija izdelkov: Elba
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (V): 2x230
- Število enot (M): dvojna
- Barva: Zelena
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.