Vtičnica za parapetni kanal Elba AT 16A 2x230V dvojnaM SI [2220M - AT DVOJNA SIVA]
- Linija izdelkov: Elba
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (V): 2x230
- Število enot (M): dvojna
- Barva: siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.