Spojni element parapet. kanala Elba AT NOT. 72mm 170mm jeklo BE [1704721 - AT 170/72]

ŠIFRA 1121238 EAN 3830022070074 ELBA 1704721 - AT 170/72
Spojni element parapetnega kanala Elba AT NOTRANJI 72mm 170mm jeklo Bela
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Elba
  • Izvedba: notranji
  • Višina (mm): 72
  • Širina: 170
  • Material: Jeklo
  • Barva: v beli barvi
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.