Ravninsko koleno za parapetni Obo Bettermann GEK-SAFF133110RW 133mm Osnovna enota 90st. jeklo neobdelano čisto bela [6282730 - GEK-SAFF133110RW]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 133
- Izvedba: Osnovna enota
- Kot (st.): 90
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Neobdelano
- Barva: čisto bela
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.